Referenzen
INA:LR5003-2RS
Rubix:13309
Hersteller:0008170400000
EAN:4064328469693


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : LR 5003-2RS (INA) Laufrolle INA
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Stärken
Unterstützt hohe radiale Belastungen und axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7800 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort