48899335 Stufenbohrer 6 bis 35 mm, 2 mm & 3 mm Stufen

Stufenbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:48899335
Rubix:3671592
EAN:0045242344413
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge90 mm
Schneidstoffhss
Schaftwohnung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48899335 Stufenbohrer 6 bis 35 mm, 2 mm & 3 mm Stufen


Milwaukee Step Drill Bits übertreffen die Konkurrenz bei weitem. Mit einer einzigen Schneide Design, werden Sie mehr Kontrolle und eine saubere Oberfläche haben. Diese neuen Stufenbohrer aus Schnellarbeitsstahl sind langlebig und für das Bohren der meisten Metalle geeignet. Die Schwarzoxid-Beschichtung verhindert Korrosion und eignet sich hervorragend für die Verwendung von Bohrschmiermitteln. Die neue Rapid Strike Spitze verhindert das Wandern des Bits und ermöglicht ein schnelleres Eindringen. Mit lasergravierten Markierungen, die widerstandsfähig sind, und einem 3-Flach-Schaft können Sie beim Bohren mit Milwaukee-Stufenbohrern zuversichtlich sein.

Stärken

-Einfache Schneide sorgt jedes Mal für richtig runde Löcher
Hochgeschwindigkeitsstahl-Aufsatz ist ideal zum Schneiden in Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoff und mehr
Schwarzes Oxid-Finish widersteht Korrosion für eine längere Lebensdauer
Rapid Strike Tip startet schnell und reduziert das Risiko, dass der Bit läuft
Lasergravierte Markierungen für eine schnelle, einfache Identifizierung der Lochgröße
3-Flat Shank verhindert, dass der Bit im Spannfutter rutscht
Made in USA

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge90 mm
Schneidstoffhss
Schaftwohnung
Min. Durchmesser6 mm
Max. Durchmesser35 mm
Zu bearbeitender Werkstoffrostfreier stahl;aluminium;messing;kupfer;kunststoff
Beschichtungblack oxide
85,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage