3210030035 Seventec B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen
Stufen-Stehleiter
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900060386
Rubix:2081100
Produktdetails : 3210030035 Seventec B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen
• Produkttyp: Genietete Stufen-Stehleiter
• Material: Aluminium
• Spreizsicherung: Starre Verbindung
• Beschichtung: natur
• Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
• Sprossen-/Stufenart: geriffelt
• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
• Stufentiefe: 85 mm
• Stufenanzahl: 2 × 8
• Garantie: 10 Jahre
• Transportabmessungen: 1.890 mm × 530 mm × 230 mm
• Normen: EN 131 professional
• Stufenanzahl: 8
• Gewicht: 12 kg
• Holmhöhe: 87 mm
• Grundfläche: 1.5 m × 0.52 m
• Belastung: max. 150 kg
• senkrechte Leiterhöhe: 1.74 m
• untere, äußere Breite: 0.52 m
• Arbeitshöhe: 3.35 m
• Leiterlänge: 1.9 m
• Anzahl Sprossen / Stufen: 2 × 8
• Material: Aluminium
• Spreizsicherung: Starre Verbindung
• Beschichtung: natur
• Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
• Sprossen-/Stufenart: geriffelt
• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
• Stufentiefe: 85 mm
• Stufenanzahl: 2 × 8
• Garantie: 10 Jahre
• Transportabmessungen: 1.890 mm × 530 mm × 230 mm
• Normen: EN 131 professional
• Stufenanzahl: 8
• Gewicht: 12 kg
• Holmhöhe: 87 mm
• Grundfläche: 1.5 m × 0.52 m
• Belastung: max. 150 kg
• senkrechte Leiterhöhe: 1.74 m
• untere, äußere Breite: 0.52 m
• Arbeitshöhe: 3.35 m
• Leiterlänge: 1.9 m
• Anzahl Sprossen / Stufen: 2 × 8
ZARGES Stufen-Stehleiter Seventec B, 2 x 8 Stufen
Stärken
• Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.
• 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
• Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
• Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
• 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
• Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
• Rutschsichere Kunststoffschuhe.
• 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
• Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
• Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
• 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
• Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
• Rutschsichere Kunststoffschuhe.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 8 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 3,35 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


