3210030160 Nova S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Stufen-Stehleiter gebördelt 6 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027785
Rubix:1102139
3210030160 Stu.leiter Nova S 6 Stu. Plattfohöh 1,26 m Arbhö 3,25 m

Produktdetails : 3210030160 Nova S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Stehleiter Nova S, einseitig begehbar • Material: Aluminium • Patentierte Stufenkonstruktion • Stufen geriffelt, 80 mm tief • Dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen, ZARGES Qualitätsbördelung • Stand-Plattform: mit rutschsicherer Riffelung sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Führungsrohr • Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge aus Kunststoff • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandHU
Zolltarifcode76169990
238,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage