3210029670 Anlegl. Alto L 16 Spr.L-Länge 4,73 m Arbhö 5,50 m
Anlegeleiter LM 16 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000673
Rubix:1012059
Produktdetails : 3210029670 Anlegl. Alto L 16 Spr.L-Länge 4,73 m Arbhö 5,50 m
Sprossen-Anlegeleiter Alto L • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Leiterbreite: 350 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

