3210032305 Stufenstehleiter beidsetig begehbar Holz 33810
Stufenstehleiter beidsetig begehbar Holz 33810
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:33810
Rubix:2905325
Produktdetails : 3210032305 Stufenstehleiter beidsetig begehbar Holz 33810
- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Die obersten beiden Sprossen aus Buche 22 x 44 mm
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung durch fest verschraubte Textilgurte
- Transportsicherung aus Kunststoff am Leiterfuß
- Stufenabstand: 230 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


