3210037150 Schachtleiter GFK 5 Sprossen

Schachtleiter GFK 5 Sprossen LW400 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000936
Rubix:1099072
3210037150 Schachtleiter GFK 5 Sprossen LW400 mm

Produktdetails : 3210037150 Schachtleiter GFK 5 Sprossen


Schachtleitern aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 450 mm • Material: GFK Kunststoff • Lichte Weite: 400 mm • GFK-Holm-Größe: 58 x 25 mm • GFK-Sprosse: 30 x 30 mm, rutschfest • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39269097
156,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage