3210038395 Schachtleiter V4A B 340 mm 7 Sprossen
Schachtleiter V4A B 340 mm 7 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:62007
Rubix:2903574
Dokumente
Produktdetails : 3210038395 Schachtleiter V4A B 340 mm 7 Sprossen
- Gebeizt und passiviert
- Lichte Weite 300 mm
- Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
- Rutschsichere Lochsprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
390,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



