3210029510 Megastep S - LM-Stehleiter SL 8 Sprossen
Schwerlaststehleiter Z600m. 1x8 Sprossen, AH 4,15m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900027823
Rubix:1112985
Produktdetails : 3210029510 Megastep S - LM-Stehleiter SL 8 Sprossen
Stehleiter Megastep S, einseitig begehbar • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Holme: abriebfest, eloxiert • Standplattform: aus Alu-Strangpressprofil (250 mm × 250 mm) • Sprossen: geriffelt, 60 mm tief (Breitsprossen) • Aluminium-Ablageschale: für Kleinteile und Werkzeug • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 250 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
513,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
610,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


