8910300050 Arbeitsbock-Set MAB 82 bestehend aus 2 Stück
Arbeitsbock-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8910300050
Rubix:3399031
Produktdetails : 8910300050 Arbeitsbock-Set MAB 82 bestehend aus 2 Stück
Produkteigenschaften:
- Zwei robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen
- Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
- Kompakte Transportmaße und einfacher, sekundenschneller Aufbau
- Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
- Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen wie zum Beispiel einer Kappsäge
- Zusätzliche Auflagewinkel an den Standbeinen
- Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe
- Tragegriff für einfachen Transport
Technische Daten
- Gewicht: 10.2 kg
- Max. Traglast, einzeln: 590 kg
- Höhe: 615 - 820 mm
- Abmessungen, aufgebaut: 1160 x 980 x 820 mm
- Abmessungen, zusammengeklappt: 110 x 980 x 142 mm
- Zwei robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen
- Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
- Kompakte Transportmaße und einfacher, sekundenschneller Aufbau
- Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
- Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen wie zum Beispiel einer Kappsäge
- Zusätzliche Auflagewinkel an den Standbeinen
- Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe
- Tragegriff für einfachen Transport
Technische Daten
- Gewicht: 10.2 kg
- Max. Traglast, einzeln: 590 kg
- Höhe: 615 - 820 mm
- Abmessungen, aufgebaut: 1160 x 980 x 820 mm
- Abmessungen, zusammengeklappt: 110 x 980 x 142 mm
Metabo Arbeitsbock-Set MAB 82
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 2 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 0,82 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen







