3210030090 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 16 Stufen

Stu.leiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900060397
Rubix:2080811
EAN:4003866415670
3210030090 Stu.leiter R13step B 2x16 Stu. L-Länge 4,51 m Arbhö 5,70 m

Produktdetails : 3210030090 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 16 Stufen


Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, mit R13 step B • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere aus Aluminium Druckguss • Holme: abriebfest, eloxiert • Stufen: geriffelt, 80 mm tief, rutschsicher, mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
992,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.181,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage