3210032995 Teleskl. ZAP Telm. S 9 Spr.Plattfohöh 2,35 m Arbhö 4,35 m

Plattformleiter ZAP 9 Sprossen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000799
Rubix:1105114
3210032995 Teleskl. ZAP Telm. S 9 Spr.Plattfohöh 2,35 m Arbhö 4,35 m

Produktdetails : 3210032995 Teleskl. ZAP Telm. S 9 Spr.Plattfohöh 2,35 m Arbhö 4,35 m


Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Stufen: geriffelt, 30 mm tief • Standplattform: 665 x 440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand • Kunststoffschuhe: auswechselbar für rutschsicheren Stand • Laufrollen: 2 Stück für einfaches Verschieben/Verfahren im aufgebauten und zusammengeklappten Zustand • Höhenverstellung: einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter • Treppengängig einsetzbar • Transport, Lagerung: platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt • Belastung: max. 150 kg • Einfaches Handling: Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt • Entspricht der Norm EN 131-7

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
2.324,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.766,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage