9530390200 Storchschnabelzange verchromt gerade mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelz.verc.ger.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:52420200, 9530390200
Rubix:1039176
Hersteller:9530390200
Produktdetails : 9530390200 Storchschnabelzange verchromt gerade mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelzange verchromt gerade mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Storchschnabelzange, Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.
Storchschnabelzange, Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std