9551480200 Kombinationszange DIN5244 mit 2-Komponenten-Griffen 200mm
Kombizange
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:51480200, 9551480200
Rubix:1558556
Hersteller:51480200
EAN:4317784098908
Produktdetails : 9551480200 Kombinationszange DIN5244 mit 2-Komponenten-Griffen 200mm
Kombinationszange DIN5244mit 2-Komponenten-Griffen200mm FORMAT
Kombizange, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Kombizange, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std