Referenzen
Rubix-DE:53440006, 9538640006
Rubix:1039364
Hersteller:9538640006
Produktdetails : 9538640006 Seitenschneider Elektronik Super Knips Form3 125mm
Seitenschneider Elektronik Super Knips Form3 125mm KNIPEX
Elektronik-Seitenschneider Super Knips® Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (64 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. Hinweis: Schneidenhärte ca. 60 HRC.
Elektronik-Seitenschneider Super Knips® Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (64 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. Hinweis: Schneidenhärte ca. 60 HRC.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

