Referenzen
Format:53670005, 9553670005
Rubix:1558512
Hersteller:53670005
EAN:4317784474986
Produktdetails : 9553670005 Zangen-Set Elektronik im Etui 6-teilig
Zangen-Set Elektronik im Etui 6-teilig FORMAT
Elektronik-Zangen-Satz Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, fein poliert. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Lieferung im soliden Etui. Anwendung: Für feine Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. Satzinhalt: 1 Flachzange, 130 mm 1 Rundzange, 130 mm 1 Spitzzange, 130 mm 1 Spitzzange 35° geb., 130 mm 1 Seitenschneider, 110 mm, mit Facette 1 Seitenschneider, 110 mm, ohne Facette
Elektronik-Zangen-Satz Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, fein poliert. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Lieferung im soliden Etui. Anwendung: Für feine Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. Satzinhalt: 1 Flachzange, 130 mm 1 Rundzange, 130 mm 1 Spitzzange, 130 mm 1 Spitzzange 35° geb., 130 mm 1 Seitenschneider, 110 mm, mit Facette 1 Seitenschneider, 110 mm, ohne Facette
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82060000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

