Referenzen

Knipex:99 00 280
Rubix:1031272
EAN:4003773014096
99 00 280 Monierzange

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung2,8 mm
Länge280 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 99 00 280 Monierzange


Die russische Kneifzange von Knipex ist ein leistungsstarkes und langlebiges Werkzeug, das speziell für das gleichzeitige Verdrillen und Schneiden von Bindedraht aus der Rolle entwickelt wurde. Sie überzeugt durch zuverlässige Schnittleistung, ergonomische Handhabung und hohe Widerstandsfähigkeit – selbst unter härtesten Baustellenbedingungen.

Eigenschaften:
Die Knipex-Kneifzange ermöglicht das gleichzeitige Verdrillen und Trennen von Bindedrähten in einem einzigen, effizienten Arbeitsschritt – ideal zur Zeitersparnis im Baueinsatz. Die präzisionsgeschliffenen und auf ca. 61 HRC gehärteten Schneiden sorgen für saubere Schnitte bei hoher Standzeit. Die polierte Oberfläche in Kombination mit der atramentierten Beschichtung bietet optimalen Korrosionsschutz und erleichtert die Reinigung. Dank ergonomischer Formgebung liegt die Zange auch bei Arbeiten in schmutzigen oder staubigen Umgebungen sicher in der Hand. Das Modell 99 00 220 K12 verfügt über einen besonders schlanken 12-mm-Kopf – ideal für Fliesenlegerarbeiten.

Spezifikationen:
• Gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC)
• Oberfläche: poliert, atramentiert
• Verfügbare Varianten:
• Modell 99 00 200 / 99 00 200 SB:
• Schneidleistung halbharter Draht: Ø 1,8 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,4 mm
• Schneidenlänge: 21,0 mm
• Modell 99 00 220 / 99 00 220 SB:
• Schneidleistung halbharter Draht: Ø 2,4 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,6 mm
• Schneidenlänge: 23,0 mm
• Modell 99 00 220 K12:
• Schneidleistung halbharter Draht: Ø 2,4 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,6 mm
• Schneidenlänge: 12,0 mm
• Modell 99 00 250 / 99 00 250 SB:
• Schneidleistung halbharter Draht: Ø 2,4 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,6 mm
• Schneidenlänge: 25,0 mm
• Modell 99 00 280:
• Schneidleistung halbharter Draht: Ø 2,8 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,8 mm
• Schneidenlänge: 25,0 mm
• Modell 99 00 300:
• Schneidleistung halbharter Draht: Ø 3,1 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,8 mm
• Schneidenlänge: 25,0 mm

Normen:
• DIN ISO 9242
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex, gegründet 1882 in Deutschland, ist weltweit führend in der Entwicklung und Fertigung von Zangen für professionelle Anwender. Das Unternehmen steht für Innovationskraft, höchste Fertigungsqualität und praxisnahe Lösungen für industrielle Anforderungen. Mit über 1.000 Produktvarianten ist Knipex in mehr als 100 Ländern präsent und unterstützt Handwerker sowie industrielle Instandhalter mit zuverlässigen Handwerkzeugen.

Stärken

• Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem einzigen, zeitsparenden Arbeitsschritt
• Hochgehärtete Schneiden für maximale Standzeit
• Atramentierung für optimalen Korrosionsschutz
• Ergonomischer Griff für sicheres Arbeiten auf der Baustelle
• Präzise Verarbeitung für konstant hohe Schneidleistung

Anwendungen

Die russische Kneifzange von Knipex eignet sich hervorragend für Binde- und Verlegearbeiten im Betonbau, beim Bewehrungsstahl, Schalungsbau und in metallischen Konstruktionen. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für Bauhandwerker wie Eisenbieger, Maurer, Fliesenleger und Montageprofis. Das Modell K12 mit schmalem Zangenkopf bietet dabei präzise Kontrolle auf engem Raum – ideal für Fliesenarbeiten und Detailanwendungen. Eingesetzt wird die Zange insbesondere im Bauhauptgewerbe, bei Renovierungen sowie in der Fertigteilindustrie, wo Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung2,8 mm
Länge280 mm
Schenkelschwarz atramentiert
Gewicht455 g
Zolltarifcode82032000
107,76 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
128,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen