Referenzen
Format:71080250, 9771080250
Rubix:1560088
Hersteller:71080250
EAN:4317784475600

Produktdetails : 9771080250 Hebel-Revolverlochzange 250mm
Hebel-Revolverlochzange
Ausführung: Zangenkörper aus extrem hochfestem Spezialstahl, vernickelt, mit drehbarem Rad und Arretierung. 70 % Kraftersparnis durch Hebelübersetzung. Mit Lochgrößenanzeige (Sichtfenster) und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen. Vormontierte, auswechselbare Lochpfeifen.
Anwendung: Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff etc.
Ausführung: Zangenkörper aus extrem hochfestem Spezialstahl, vernickelt, mit drehbarem Rad und Arretierung. 70 % Kraftersparnis durch Hebelübersetzung. Mit Lochgrößenanzeige (Sichtfenster) und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen. Vormontierte, auswechselbare Lochpfeifen.
Anwendung: Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff etc.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
