Schraubendrehereinsatz Facom SV.10B, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 60 mm | Endbearbeitung: Verchromt
SVB-1/2"-Schraubendrehereinsätze mit mehreren XZN®-Zähnen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:SV.10B
Rubix:3715191
EAN:3148516732484




Produktdetails : SV.10B Schraubendreheinsatz 1/2'' XZN M11
Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb XZN M18
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x22x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | xzn |
| Abdruckgröße | m10 |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage