96645F0021 Steckschlüsseleins. 8 x65mm Magnet FORMA
Steckschlüsseleinsatz 8 x65mm Magnet
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:645F0021, 96645F0021
Rubix:1949683
Hersteller:96645F0021
EAN:4317784553544

Produktdetails : 96645F0021 Steckschlüsseleins. 8 x65mm Magnet FORMA
Steckschlüsseleinsatz mitMagnet 8x65mm FORMAT
Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, metrisch Ausführung: Mit starkem Dauermagnet.
Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, metrisch Ausführung: Mit starkem Dauermagnet.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Modell | w546 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
