IKS 30 PZD 1 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Kreuzschlitz PZ 1
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Kreuzschlitz PZ 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IKS 30 PZD 1
Rubix:1243215
Hersteller:1640968
EAN:4010886831328

Produktdetails : IKS 30 PZD 1 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Kreuzschlitz PZ 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 55 mm |
| Abdruck | pozidriv |
| Abdruckgröße | pzd1 |
| Modell | pzd1 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
102,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage