9381100030 Stiftschraube DIN6379 M10x125mm

Stiftschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:81315
Rubix:2150461
Hersteller:81315
9381100030 Stiftschraube D6379 M10x125mm AMF

Technische Zusammenfassung

Durchmesser, metrischM10

Produktdetails : 9381100030 Stiftschraube DIN6379 M10x125mm


Stiftschraube DIN6379 M10x125mm AMF
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser, metrischM10
2,21 exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std