Referenzen
AMF:84921
Rubix:2150477
Hersteller:84921
Produktdetails : 9381100180 Stiftschraube DIN6379 M16x160mm
Stiftschraube DIN6379 M16x160mm AMF
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser, metrisch | M16 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
