Referenzen
AMF:84830
Rubix:2150460
Hersteller:84830
Produktdetails : 9381100020 Stiftschraube DIN6379 M10x80mm
Stiftschraube DIN6379 M10x80mm AMF
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser, metrisch | M10 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
