DIN939 M20X80 5.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 20 x 80 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:546131
EAN:4043952306710




Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN939 M20X80 5.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 20 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5725 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Durchmesser | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
65,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen