DIN939 M16X50 5.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 16 x 50 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:545989
EAN:4043952306642




Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN939 M16X50 5.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 16 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4715 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,11 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
67,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage