DIN939 M12X40 5.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 12 x 40 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:545853
EAN:4043952306581




Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN939 M12X40 5.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4020 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,41 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen