DIN939 M16X35 5.6 AD W7/1 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.6, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.6 M 16 x 35 gestempelt, ADW7 S
Rubix:545969
EAN:4043952306451




Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : DIN939 M16X35 5.6 AD W7/1 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.6 AD W7/TRD106 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3560 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
64,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen