Metrische Gewindestange Kipp K0697.36200, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 200 mm
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.36200
Rubix:331809
EAN:4059245130924



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0697.36200 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M36X200
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1320 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
36 mm
Länge
200 mm
Durchmesser, metrisch
m36