K0697.16160 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.16160
Rubix:331776
EAN:4059245130436



Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Dokumente
Produktdetails : K0697.16160 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M16X160
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 206,7 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 6379 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindeart | gerolltes gewinde (m16) |
| Durchmesser | 16 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Oberfläche | schwarz (vergütet/thermisch behandelt) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16