2607010515 Stichsägeblatt-Set 3-tlg. T 123 XF, T 234 X, T 345 XF
Stichsägeblatt-Set 3-tlg. T 123 XF, T 234 X, T 345 XF
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607010515
Rubix:1609638
EAN:3165140198868



Produktdetails : 2607010515 Stichsägeblatt-Set 3-tlg. T 123 XF, T 234 X, T 345 XF
Das 3-tlg. Progressor for Wood and Metal Stichsägeblatt-Set macht leistungsstarke Schnitte in dünnes und dickes Material. Die Progressor-Blätter sind für den Universalgebrauch geeignet. Sie machen schnelle Schnitte durch Holz, Kunststoff und Metall mit verschiedenen Dichten. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 123 XF Progressor for Metal; T 234 X Progressor for Wood; T 345 XF Progressor for Wood and Metal
Stichsägeblatt-Set Progessor for Wood and Metal, 3-teilig, Einnockenschaft
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 200x55x3 mm |
| Gewicht der Verpackung | 29 g |
| Typ | stichsägeblatt |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,32 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
30,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen