2608661904 HCS Tauchsägeblatt a 25StAIZ 32 EC Bosch

HCS Tauchsägeblatt a 25StAIZ 32 EC Bosch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608661904
Rubix:1095302
4222410028 HCS Tauchsägeblatt a 25StAIZ 32 EC Bosch

Technische Zusammenfassung

Typschrägeinstich holz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608661904 HCS Tauchsägeblatt a 25StAIZ 32 EC Bosch


Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 EPC ermöglicht präzise Schnitte in Holz.? Seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Sein zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Weichholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Dieses ?Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: HCS, Breite [mm]: 32, Eintauchtiefe [mm]: 50
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm

Technische Informationen


Attribute
Typschrägeinstich holz
Zolltarifcode82029980
8,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,76 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar