9763060055 Stichsägeblatt Holz präzise 105x4 mm verst. Blatt 5er Pack
Stichsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932373388
Rubix:3655371
EAN:4002395348831


Technische Zusammenfassung
| Länge | 105 mm |
|---|---|
| Werkstoff | hcs (hoch-kohlenstoffhaltiger stahl) |
| Typ | stichsägeblatt |
Produktdetails : 9763060055 Stichsägeblatt Holz präzise 105x4 mm verst. Blatt 5er Pack
Milwaukee T 101 DP sp. Stichsägeblatt (105 x 4 mm) für Holz und Laminat. Dickes HCS-Sägeblatt für zusätzliche Steifigkeit und einen sauberen, geraden Schnitt. Set mit 5 Stück.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 105 mm |
|---|---|
| Werkstoff | hcs (hoch-kohlenstoffhaltiger stahl) |
| Typ | stichsägeblatt |
| Packung | 5 stück |
| Gesamtlänge | 105 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 2,5 |
| Anzahl Zähne | 26,25 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std