9763060125 Stichsägeblatt Spezial abrasasiv 54 mm T130RIFF 1er Pack
Stichsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932213231
Rubix:3655685
EAN:4002395301645


Technische Zusammenfassung
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen; abrasives material |
| Typ | stichsägeblatt |
Produktdetails : 9763060125 Stichsägeblatt Spezial abrasasiv 54 mm T130RIFF 1er Pack
Milwaukee Stichsägeblatt T 130 Riff für Gusseisen und abrasives Material. 54 mm, grob (K30/Grain 30). Pro 1 Stück.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen; abrasives material |
| Typ | stichsägeblatt |
| Packung | 1 stück |
| Gesamtlänge | 54 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std