K1090.45008X30 Sterngriff, Form:L, Thermoplast
Sterngriffe, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1090.45008X30
Rubix:3742583
EAN:4059245222544



Dokumente
Produktdetails : K1090.45008X30 Sterngriff, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage