Referenzen
Kipp:K1074.11005
Rubix:1936694
EAN:4059245221387



Dokumente
Produktdetails : K1074.11005 Bügelgriff, Duroplast
Werkstoff: Duroplast FS 31. Gewindeeinsatz Stahl.Ausführung: schwarz.Bestellbeispiel: K1074.11005Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.Hinweis: Belastbarkeit max. 500 N.Montage: Von der Rückseite.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen