K0208.12005 Bügelgriff, Edelstahl

Bügelgriffe Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0208.12005
Rubix:176723
EAN:4059245124381
K0208.12005 Bügelgriff, A=120, M5x10 Niro

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0208.12005 Bügelgriff, Edelstahl


Werkstoff: Bügelgriff Edelstahl 1.4305. Befestigungsmaterial 1.4301.Ausführung: Oberfläche halbglänzend gleitgeschliffen.Bestellbeispiel: 06924-10005Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung123 g
Länge120 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
19,99 exkl. MwSt.
/ Stück
23,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Material/Verarbeitung