Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-63-M8-K
Rubix:578333
Hersteller:DIN 6336-KU-63-M8-K
EAN:4045525178014




Produktdetails : DIN6336-KU-63-M8-K Sterngriff
Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 / GN 6336.2 lieferbar. Die Ausführung in Thermoplast (KT) zeichnet sich durch die matte Oberfläche und die nicht sichtbare Trennaht aus. Diese Ausführung ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen