GN333-20-400-A-ES Rohrgriff, abgewinkelt, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss

Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 333-20-400-A-ES
Rubix:1128622
Hersteller:GN 333-20-400-A-ES
EAN:4045525926561
GN333-20-400-A-ES Geneigter Rohrgriff, Rohr eloxiert, Füsse silbern

Technische Zusammenfassung

Länge400 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN333-20-400-A-ES Rohrgriff, abgewinkelt, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss


Bei Rohrgriffen GN 333 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Ein typisches Einsatzgebiet für Rohrgriffe GN 333 sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht311 g
Länge400 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser20 mm
Zolltarifcode83024900
18,00 exkl. MwSt.
/ Stück
21,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge