Referenzen
Kipp:K0205.18003
Rubix:107153
EAN:4059245124251



Dokumente
Produktdetails : K0205.18003 Bügelgriff, Alu
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: 06921-18001Hinweis: Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff Flachprofil
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 120 g |
|---|---|
| Länge | 190 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std