K0153.510X50 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Sterngriffe, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.510X50
Rubix:3742263
EAN:4059245211258



Dokumente
Produktdetails : K0153.510X50 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 95 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage