Griff Kipp K0274.0906, Länge: 18 mm
Flügelgriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.0906
Rubix:330797
EAN:4059245117796



Dokumente
Produktdetails : K0274.0906 Flügelgriff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Flügelgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage