K0726.080 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.080
Rubix:1930482
EAN:4059245072071



Dokumente
Produktdetails : K0726.080 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Kugel schwarz glänzend. Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
|---|---|
| Länge | 48,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen