GN425-AL-16-250-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-16-250-RS
Rubix:1864481
Hersteller:425-AL-16-250-RS
EAN:4045525095984



Produktdetails : GN425-AL-16-250-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Cabinet "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Lagescheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine exakte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
