Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-164-RS
Rubix:792818
Hersteller:GN 565.1-26-164-RS
EAN:4045525818651



Produktdetails : GN565.1-26-164-RS Bügelgriff, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Länge | 164 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
164 mm
