K0226.300101 Rohrgriff, Form:A, Edelstahl
Rohrgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0226.300101
Rubix:321684
EAN:4059245126613



Dokumente
Produktdetails : K0226.300101 Rohrgriff, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Einsätze Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht.Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 777 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage