K0155.3065 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:G, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.3065
Rubix:326569
EAN:4059245046041



Dokumente
Produktdetails : K0155.3065 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:G, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form G
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage