K0191.2160061 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff
Bügelgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0191.2160061
Rubix:331194
EAN:4059245122769



Dokumente
Produktdetails : K0191.2160061 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Hinweis: Das Anschraubmaß "A" gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 2 mm kleiner.Auf Anfrage: mattschwarz oder orange.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 80 g |
|---|---|
| Länge | 178 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen