K0145.5040082 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.5040082
Rubix:133456
EAN:4059245040995



Dokumente
Produktdetails : K0145.5040082 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen