GN5337.2-50-B8-C Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff

Sterngriff Kunststoff, Buchse Messing/Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5337.2-50-B8-C
Rubix:356704
Hersteller:GN 5337.2-50-B8-C
EAN:4045525282049
GN5337.2-50-B8-C Sterngriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5337.2-50-B8-C Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff


Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Länge32 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,16 exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge